Antrenor frontal cu Con Morse / cilindric, Tip: 3

Cod articol.: 327465 3
Reducere
937,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L
163 mm
Diametrul capului D
75 mm
Execuția vârfului de centrare
Sincron
unghiul la vârf α
60 grade
Cel mai mare diametru al vârfului D1
67 mm
Lungime utilă L2
148 mm
Forță de strângere diametru D1
82 mm
Prindere pe partea utilajului
MK3
Cu filet de distanţare
nu
Cuvârf de carbură
nu
Cu amortizarea şocurilor
da
Direcţie de utilizare
Pe dreapta; Pe stânga
Greutate
2,58 kg
Tip produs
Antrenor frontal

Identificare și clasificare

Cod articol 327465 3
EAN / GTIN 4067263558125
Număr producător 327465 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Antrenor frontal cu vârf de centrare cu arc. Prinderea vârfului de centrare în planul discului de antrenare asigură o situație de prindere stabilă, fără joc. Concentricitate ridicată datorită mecanicii complet rectificate, fără vârf de centrare și discuri de antrenare, adecvat pentru funcționare pe dreapta și pe stânga. Construcție complet mecanică cu forță de arc. Nu există scurgeri de lichid hidraulic. Tensionarea directă a capului pe gulerul ridicat este posibilă în fălcile turnate moi.

Adaptat pentru:

Vârfuri de strung Cod 321720, 321750 şi 321770.

Accesorii opţionale:

Discuri de antrenare Cod 327470 - 327486 și versiunea veche Cod 327601 - 327651, vârf de centrare Cod 327488, manșoane conice Cod 327492.