Mitlaufende Drehbankspitze mit Druckanzeige und verlängerter Spitze, Morsekegel: 3

Artikel-Nr.: 321780 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung keine Energieversorgung
Länge gesamt L 205 mm
Durchmesser Kopf D 66 mm
Ausführung Zentrierspitze mitlaufend
Spitzenwinkel α 30 Grad; 60 Grad
größter Spitzen-Durchmesser D1 28 mm
stumpfer Kegel stirnseitig nein
Spitzenlänge L3 44 mm
Nutzlänge L2 124 mm
Kopflänge L1 118 mm
Aufnahme maschinenseitig MK3
mit Abdrückgewinde nein
mit Spannflächen nein
mit Hartmetallspitze nein
mit Stoßdämpfung ja
Halbe Zentrierspitze nein
auswechselbare Zentrierspitzen enthalten nein
mit Druckanzeige ja
typische Verwendung Drehen
Gewicht 1,9 kg
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 321780 3
EAN / GTIN 4069515008396
Herstellernummer 321780 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Der einzustellende Druck (Spannkraft) ist direkt am Manometer-Schauglas in kN ablesbar.
  • Kurze, stabile Bauart mit langgeführter Achse. Werkzeug durchgehärtet und fein geschliffen.
  • Präzisionslagerung für hohe axiale Belastung und hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Mit Spezialabdichtung gegen Schmutz und Kühlflüssigkeit, wartungsfrei durch Dauerschmierung.
  • Längenausgleich durch Federpaket.

Mit verlängerter Spitze, Spitzenwinkel 60° / 30°.

Verwendung:

Überall dort, wo der Spanndruck in bestimmten Grenzen gehalten werden muss, um das Werkstück entweder nicht zu deformieren, oder aber mit genügend Druck sicher zu spannen.
  • Als Gegenspitze zu Stirnmitnehmern Nr. 327400 − 327403, 327455 – 327465 da die Mitnehmer jeweils in das Werkstück eingedrückt werden müssen.
  • Bei Werkstücken, welche sich durch große Zerspanungswärme stärker ausdehnen.
  • Zum Spannen langer, schlanker Werkstücke, um das Durchbiegen zu verhindern.
  • Zum Spannen schwerer Werkstücke, bei denen der Spanndruck kontrolliert werden soll.