{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Energiforsyning | ingen energiforsyning | |
| Samlet længde L | 205 mm | |
| Hoved-diameter D | 66 mm | |
| Version, centreringsspids | medløbende | |
| Spidsvinkel α | 30 grader; 60 grader | |
| Største spids-diameter D1 | 28 mm | |
| Stump kegle på forsiden | nej | |
| Spidslængde L3 | 44 mm | |
| Nyttelængde L2 | 124 mm | |
| Hovedlængde L1 | 118 mm | |
| Holder, på maskinside | MK3 | |
| Med aftrykningsgevind | nej | |
| Med spændeflader | nej | |
| Med hårdmetalspids | nej | |
| Med støddæmpning | ja | |
| Halv centreringsspids | nej | |
| Udskiftelige centreringsspidser medfølger | nej | |
| Med trykindikator | ja | |
| Anvendelse | drejning | |
| Vægt | 1,9 kg | |
| Produkttype | centrerspids |
| Artikelnummer | 321780 3 | |
| EAN/GTIN | 4069515008396 | |
| Producentnummer | 321780 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |