{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Skupna dolžina | 205 mm | |
| Premer glave | 66 mm | |
| Izvedba centrirne konice | vrtljivo | |
| Kot konice | 30 stopinj; 60 stopinj | |
| Največji premer konice | 28 mm | |
| Topi stožec na čelni strani | nein | |
| Vpenjalo na strani stroja | MK3 | |
| Z izbijalnim navojem | nein | |
| Z vpenjalnimi površinami | nein | |
| S konico iz karbidne trdine | nein | |
| Z blaženjem udarcev | da | |
| Uporabna dolžina | 43,5 mm | |
| Polovična centrirna konica | nein | |
| Priložene so izmenljivi centrirne konice | nein | |
| S prikazovalnikom tlaka | Da | |
| Uporaba | struženje | |
| Masa | 1,9 kg | |
| Vrsta izdelka | centrirna konica |
| Številka izdelka | 321780 3 | |
| EAN/GTIN | 4069515008396 | |
| Številka proizvajalca | 321780 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |