GARANT GreenPlus Acid Cleaner (formato convenienza)

Codice art.: GG8002 500
Nuovo prodotto
Prezzo set 5 Articolo (12,40 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml oppure l) Prezzo set 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 5 pz.
Serie GreenPlus
Denominazione originale prodotto GARANT GreenPlus Acid Cleaner
Colore trasparente
Temperatura di stoccaggio da 2 °C
Temperatura di stoccaggio fino a 35 °C
Testina nebulizzatrice Standard
Contenuto 500 ml
Tipo di prodotto Detergenti universali
Esecuzione del contenitore Nebulizzatore
Forma liquido
Spessore 1,04
Valore pH 2,2
Punto di ebollizione 100 °C
Caratteristica Certificazione alimentare; senza etichettatura
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG8002 500
EAN / GTIN 4067263137818
Codice del produttore GG8002 500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Dotato di certificazione NSF. Adatto anche per l’utilizzo nell’industria alimentare.
Arma universale a base acida non soggetta a obbligo di inserimento dell’etichetta di pericolo. Rimuove ruggine, calcare e tracce di sporco di origine minerale in modo sicuro e delicato dai materiali. Diluibile con acqua fino a un rapporto di 1:10.
Nebulizzatore da 500 ml in PET riciclato al 100%. Ricaricabile più volte.
Durante l’utilizzo, applicare il detergente e, dopo averlo lasciato agire per un breve lasso di tempo, la sporcizia disciolta può essere asciugata o risciacquata.
  • Non soggetto a obbligo di etichettatura.
  • Utilizzabile manualmente.
  • Dotato di certificazione NSF per il settore alimentare.

Proprietà:

Contenuto: 5 pezzi

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "GreenPlus" Visualizza tutto