Pack promotionnel GARANT GreenPlus Acid Cleaner

Réf.: GG8002 500
Fixer le prix 5 unités (12,92 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Sommaire (ml) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit nettoyants universels
Exécution récipient flacon vaporisateur
Sommaire 500 ml
pH 2,2
Couleur transparent
Tête de pulvérisation Standard
Série GreenPlus
Référence fabricant GARANT GreenPlus Acid Cleaner
Nombre de pièces 5 pc.
Emballage En vrac
Température de stockage min. 2 °C
Température de stockage max. 35 °C
Forme liquide
Densité 1,04 g/cm3
point d’ébullition 100 °C
Caractéristiques Certification alimentaire; exempt de marquage
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG8002 500
EAN / GTIN 4067263137818
Réf. fabricant GG8002 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Certification NSF. Convient à une utilisation dans l’industrie agroalimentaire.
L’arme acide absolue sans classification. Élimine définitivement rouille, calcaire et salissures minérales, sans abîmer le matériau. Miscible à l’eau jusqu’à 1:10.
5 flacons pulvérisateurs de 500 ml en PET 100% recyclé. Rechargeable plusieurs fois.
Appliquer le nettoyant et, après avoir laissé agir quelques instants, essuyer la saleté dissoute ou rincer à l’eau.
  • Exempt de marquage.
  • Application manuelle.
  • Certification NSF pour l’industrie agroalimentaire.

Livraison:

5 produits GARANT GreenPlus Acid Cleaner 088002, dans la version choisie.