{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | astuccio | |
| Visualizzazione | nessuna visualizzazione | |
| Numero di perni | 7 | |
| Tipo di prodotto | Strumento di misurazione per interni | |
| Con comparatore | no | |
| Con dischi di misura | sì | |
| Con perni di misura | sì | |
| Ripetibilità angolare | 0,5 µm | |
| Valore di misura min. | 6 mm | |
| Valore di misura max. | 8 mm | |
| Profondità di misura max. | 100 mm |
| Codice articolo | 0728202 | |
| EAN / GTIN | 4029713222192 | |
| Codice del produttore | 0728202 | |
| Numero-L | L40510 2471 | |
| Produttore/persona responsabile | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |