Indvendige mikrometermålestifter af hårdmetal 6 - 8 mm

Art.-nr.: 0728202
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Emballage Etui

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0728202
EAN/GTIN 4029713222192
Producentnummer 0728202
L-nummer L40510 2471
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • 2-punkts komparator måleinstrument med split probe + målepind
  • Centreringsplade
  • Monteringshul Ø 8 mm
  • Ideel i forbindelse med måleinstrumenter eller måleinstrumenter til sammenligning

Beskrivelse:

Indvendig finmåler til store og dybe boringer. Udformet som en 2-punkts sammenligningsmåler ved bestemmelse af omvendt punkt med centreret plade. Fast målebolt og bevægelig følerbolt, begge forsynet med hårdmetal. Måleområde 6-8 mm, måledybde 100 mm, 7 målestifter. Holder Ø 8mm / h 7, velegnet til måleinstrumenter eller verniers. Leveres uden måler, i trækasse.

Egenskab:

  • Måleområde (mm): 6 - 8
  • Måledybde mm: 100 mm
  • Repeterbarhed [µm]: 0.5 µm