Notranji mikrometrski karbidni merilni zatiči 6 - 8 mm

Št. art.: 0728202
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Embalaža Primer

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0728202
EAN/GTIN 4029713222192
Številka proizvajalca 0728202
L-število L40510 2471
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • 2 točkovni primerjalni merilni instrument z razcepljeno sondo + merilnim zatičem
  • Centrirna plošča
  • Pritrdilna izvrtina Ø 8 mm
  • Idealno v povezavi z merilnimi merilniki ali merilniki komparatorja

Opis:

Notranji fini merilnik za velike in globoke odprtine. Zasnovan kot dvotočkovno primerjalno merilo z določitvijo točke preobrata, s centrirno ploščo. Nepremični merilni zatič in premični merilni zatič, oba opremljena s karbidom. Merilno območje 6-8 mm, globina merjenja 100 mm, 7 merilnih čepov. Držalo Ø 8 mm / h 7, primerno za merilnike s številčnico ali verniere. Dobava brez merilnika, v lesenem kovčku.

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 6 - 8
  • Merilna globina mm: 100 mm
  • Ponovljivost [µm]: 0,5 µm