{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Husă | |
| Afişare | fără afișaj | |
| Număr de şuruburi | 7 | |
| Tip produs | Micrometru de interior | |
| Cu manometru | nein | |
| Cu discuri de măsurare | ja | |
| Cu palpatoare de măsurare | ja | |
| Acurateţe la repetare | 0,5 µm | |
| Valoare de măsurare min. | 6 mm | |
| Valoare de măsurare max. | 8 mm | |
| Adâncime de măsurare max. | 100 mm |
| Cod articol | 0728202 | |
| EAN / GTIN | 4029713222192 | |
| Număr producător | 0728202 | |
| L-Număr | L40510 2471 | |
| Producător/responsabil | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |