Precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych – trzpień pomiarowy HM 6–8 mm

Nr art.: 0728202
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Opakowanie Etui

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0728202
EAN / GTIN 4029713222192
Numer producenta 0728202
Numer L L40510 2471
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • 2-punktowy komparator z dzieloną sondą + sondą pomiarową
  • Płytka centrująca
  • Otwór montażowy Ø 8 mm
  • Idealnie nadaje się do stosowania w połączeniu z czujnikami zegarowymi lub czujnikami zegarowymi

Opis:

Precyzyjny przyrząd pomiarowy do dużych i głębokich otworów. Wersja jako 2-punktowy miernik porównawczy z funkcją określania punktu odwrócenia, z talerzem centrującym. Stały trzpień pomiarowy i ruchomy trzpień sondy są wyposażone w wkładki z węglika spiekanego. Zakres pomiarowy 6–8 mm, głębokość pomiaru 100 mm, 7 kołków pomiarowych. Mocowanie Ø 8 mm / h 7, przeznaczone do czujników zegarowych lub precyzyjnych wskaźników. Dostawa odbywa się bez czujnika zegarowego, w drewnianym etui

Cecha szcz.:

  • Zakres pomiarowy (mm): 6-8
  • Głębokość pomiarowa w mm: 100 mm
  • Powtarzalność [µm]: 0,5 µm