{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Durata | 16 h | |
| Tempo di carica per batteria | 3 h | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Campo di misura min. | 170 mm | |
| Campo di misura max. | 960 mm | |
| Procedura | Brinell | |
| Utilizzo | Manuale | |
| Tipo di prodotto | durometro | |
| Lunghezza complessiva | 147 mm | |
| Larghezza complessiva | 22 mm | |
| Altezza complessiva | 35 mm | |
| Peso | 0,2 kg | |
| Risoluzione | 1 µm | |
| Interfaccia | USB | |
| Con display | sì | |
| Tipo di display | LCD | |
| Illuminazione del display | si | |
| Salvataggio dei valori di misura | sì | |
| Numero di valori dello spazio di memoria | 500 pz. |
| Codice articolo | HN-D | |
| EAN / GTIN | 4045761139671 | |
| Codice del produttore | HN-D | |
| Numero-L | L40250 2152 | |
| Produttore/persona responsabile | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |