{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Duración de funcionamiento | 16 h | |
| Tiempo de carga por batería | 3 h | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Capacidad de medición mín. | 170 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 960 mm | |
| Procedimiento de ensayo | Brinell | |
| Manejo | manual | |
| Tipo de producto | durómetro | |
| Longitud total | 147 mm | |
| Anchura total | 22 mm | |
| Altura total | 35 mm | |
| Peso | 0,2 kg | |
| Resolución | 1 µm | |
| Interfaz | USB | |
| Con pantalla | sí | |
| Tipo de pantalla | LCD | |
| Iluminación de pantalla | sí | |
| Memorización del valor | sí | |
| Número de valores de posiciones de almacenamiento | 500 ud. |
| Número de artículo | HN-D | |
| EAN / GTIN | 4045761139671 | |
| Número del fabricante | HN-D | |
| Número L | L40250 2152 | |
| Fabricante/responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |