• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Mobilní Leebův tvrdoměr SAUTER HN-D.

Artiklové číslo: HN-D
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Doba provozu 16 h
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 3 h
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Rozsah měření min. 170 mm
Rozsah měření max. 960 mm
Kontrolní postup Brinell
Obsluha ruční
Druh produktu přístroj pro měření tvrdosti
Celková délka 147 mm
Šířka celkem 22 mm
Výška celková 35 mm
Hmotnost 0,2 kg
Rozlišení 1 µm
Rozhraní USB
S displejem ano
Typ zobrazení LCD
Podsvícení displeje ano
Měřená hodnota uložení ano
Počet hodnot paměti 500 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo HN-D
EAN / GTIN 4045761139671
Číslo výrobce HN-D
L-číslo L40250 2152
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Pohodlná manipulace:: Kompaktní konstrukce umožňuje mnohem širší rozsah použití než u běžných přístrojů
  • Měřicí přístroj je navržen pro ovládání jednou rukou, což uživateli umožňuje rychlejší a flexibilnější práci
  • Moderní {LCD} displej: Optimalizovaný pro průmyslové aplikace: Silný jas a podsvícení lze zapnout, což umožňuje čtení ze všech směrů
  • Testy ve všech zkušebních směrech (360°): prostřednictvím funkce automatické kompenzace
  • Interní snímač odrazu: součástí dodávky (typ D)
  • Zobrazení naměřených hodnot: Rockwell (B & amp
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • blok pro porovnávání tvrdosti: není součástí dodávky
  • interní paměť dat: až pro 500 naměřených dat s datem a časem
  • datový výstup USB PC:: snadno instalovatelný na všech PC
  • Dodává se v robustním kufříku:
  • Měřicí přístroj je navržen pro ovládání jednou rukou, a umožňuje tak uživateli rychlejší a flexibilnější práci
  • Moderní displej LCD: optimalizovaný pro průmyslové aplikace: Vysoký jas a podsvícení lze zapnout, což usnadňuje čtení ze všech směrů
  • Testy ve všech směrech (360°) díky funkci automatické kompenzace
  • Včetně interního snímače zpětného rázu (typ D)
  • Zobrazení naměřených hodnot: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • Blok pro porovnání tvrdosti není součástí dodávky
  • Interní datová paměť až pro 500 naměřených dat s datem a časem
  • Datové rozhraní USB, včetně kabelu rozhraní USB

Charakteristika:

  • Nejistota měření ± 4 HLD
  • Celkové rozměry Š × H × V 22 × 35 × 147 mm
  • Provoz na baterie interní, standardní, provozní doba až 16 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 3 h
  • Externí síťový adaptér jako standard
  • Čistá hmotnost přibližně 0,20 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku