Aparat mobil de testare a durității Leeb SAUTER HN-D.

Cod articol.: HN-D
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Durată de funcţionare 16 h
Timp de încărcare per acumulator 3 h
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Domeniu de măsurare min. 170 mm
Domeniu de măsurare max. 960 mm
Procedeu de verificare Brinell
Operarea Manual
Tip produs durometru
Lungimea totală 147 mm
Lăţime totală 22 mm
Înălţimea totală 35 mm
Greutate 0,2 kg
Rezoluţie 1 µm
Interfaţă USB
Cu afișaj Da
Tip de afișaj LCD
Iluminare afișaj da
Stocarea valorii de măsurare Da
Număr de valori ale locației de memorie 500 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol HN-D
EAN / GTIN 4045761139671
Număr producător HN-D
L-Număr L40250 2152
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Manevrare convenabilă:: Designul compact permite o gamă mult mai largă de utilizare decât în cazul dispozitivelor convenționale
  • Dispozitivul de măsurare este proiectat pentru operare cu o singură mână, permițând utilizatorului să lucreze mai rapid și mai flexibil
  • Afișaj modern {LCD}: Optimizat pentru aplicații industriale: Luminozitatea puternică și iluminarea din spate pot fi activate, permițând citirea din toate direcțiile
  • Teste în toate direcțiile de testare (360°): printr-o funcție de compensare automată
  • Senzor de ricoșeu intern: inclus (tip D)
  • Afișaj al valorii măsurate: Rockwell (B & Bamp
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • Bloc de comparare a durității: nu este inclus
  • Memorie internă de date: pentru până la 500 de date de măsurare cu data și ora
  • Ieșire de date USB pentru PC:: ușor de instalat pe toate PC-urile
  • Livrat într-o husă de transport robustă:
  • Dispozitivul de măsurare este proiectat pentru a fi utilizat cu o singură mână și, astfel, permite utilizatorului să lucreze mai rapid și mai flexibil
  • Afișaj LCD modern: optimizat pentru aplicații industriale: Luminozitatea ridicată și iluminarea de fundal pot fi activate, ceea ce facilitează citirea din toate direcțiile
  • Teste în toate direcțiile de testare (360°) datorită unei funcții de compensare automată
  • Senzor de recul intern inclus (tip D)
  • Afișarea valorilor măsurate: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • Blocul de comparare a durității nu este inclus în livrare
  • Memorie de date internă pentru până la 500 de date de măsurare cu data și ora
  • Interfață de date USB, inclusiv cablu de interfață USB

Caracteristică:

  • Incertitudinea de măsurare ± 4 HLD
  • Dimensiuni totale L×P×H 22×35×147 mm
  • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare până la 16 ore fără iluminare de fundal, timp de încărcare aprox. 3 ore
  • Adaptor de rețea extern ca standard
  • Greutate netă aprox. 0,20 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături