Mobiele Leeb-hardheidsmeter SAUTER HN-D.

Artikelnummer: HN-D
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardheidsmeetmachine Leeb

Identificatie en classificatie

Artikelnummer HN-D
EAN/GTIN 4045761139671
Nummer fabrikant HN-D
L-nummer L40250 2152
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handige bediening:: Het compacte ontwerp maakt een veel breder toepassingsgebied mogelijk dan bij conventionele apparaten
  • Het meetapparaat is ontworpen voor bediening met 1 hand, zodat de gebruiker sneller en flexibeler kan werken
  • Modern {LCD}-display: Geoptimaliseerd voor industriële toepassingen: Hoge helderheid en achtergrondverlichting kunnen worden ingeschakeld, waardoor aflezen vanuit alle richtingen mogelijk is
  • Tests in alle testrichtingen (360°): door middel van een automatische compensatiefunctie
  • Interne terugveersensor: inbegrepen (type D)
  • Weergave van de meetwaarde: Rockwell (B &
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • Hardheidsvergelijkingsblok: niet meegeleverd
  • Intern datageheugen: voor maximaal 500 meetgegevens met datum en tijd
  • USB PC data output:: eenvoudig te installeren op alle PC's
  • Geleverd in robuuste draagtas:
  • Het meettoestel is geschikt voor eenhandbediening waardoor de gebruiker sneller en flexibeler kan werken
  • Modern LCD-display: geoptimaliseerd voor industriële toepassingen: zeer helder en met inschakelbare achtergrondverlichting zodat het display vanuit alle richtingen kan worden afgelezen
  • Test in alle testrichtingen (360°) dankzij een automatische compensatiefunctie
  • Interne impact sensor inclusief (Type D)
  • Meetwaarde-indicator: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • Vergelijkingsblok
  • niet meegeleverd
  • Intern geheugen voor maximaal 500 meetgegevens met datum en tijd
  • Gegevensinterface USB, inclusief USB-interfacekabel
  • Geleverd in een robuuste draagkoffer

Kenmerk:

  • Meetonzekerheid ± 4 HLD
  • Totale afmetingen B×D×H 22×35×147 mm
  • Accugebruik intern, standaard, bedrijfsduur tot 16 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 3 h
  • Nettogewicht ca. 0,20 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen