{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Czas pracy | 16 h | |
| Czas ładowania na akumulator | 3 h | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| min. zakres pomiarowy | 170 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 960 mm | |
| Metoda pomiaru | Brinell | |
| Obsługa | ręcznie | |
| Rodzaj produktu | twardościomierz | |
| Długość całkowita | 147 mm | |
| Szerokość łącznie | 22 mm | |
| Wysokość całkowita | 35 mm | |
| Masa | 0,2 kg | |
| Rozdzielczość | 1 µm | |
| Złącze | USB | |
| Z wyświetlaczem | zak | |
| Typ wyświetlacza | LCD | |
| Podświetlenie wyświetlacza | tak | |
| Przechowywanie wartości pomiarów | zak | |
| Liczba miejsc w pamięci | 500 szt. |
| Numer artykułu | HN-D | |
| EAN / GTIN | 4045761139671 | |
| Numer producenta | HN-D | |
| Numer L | L40250 2152 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |