Tuta da lavoro Tipo 3/4/5/6 Tyvek® 800J, bianco, Taglia unisex: S

Codice art.: 098305 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
139 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
  • Normativa: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere Unisex
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Colore bianco
Taglia unisex S
Normativa EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098305 S
EAN / GTIN 5450208013039
Codice del produttore D15441654

Descrizione

Esecuzione:

Tyvek® 800J, Tipo 3/4/5/6, modello CHA5. Questa tuta traspirante per la protezione da sostanze chimiche unisce la protezione contro gli spruzzi di sostanze chimiche a base di acqua, alla resistenza e libertà di movimento. Vistose cuciture nastrate. I passanti per il pollice evitano che le maniche della tuta salgano.
Tuta da lavoro (DPI di categoria III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 Tipo 5
  • EN 13034 Tipo 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Tipo 3
  • EN 14605 Tipo 4

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello