Paio di guanti di protezione dal freddo 1603 W, Misure guanti da lavoro: 8

Codice art.: 094813 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    6,66 € / paia
  • da 12 paia
    5,55 € / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
198 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Utilizzo riutilizzabile
Misure guanti da lavoro 8
Materiale rivestimento Lattice
Campo di applicazione Universale
Tecnologia di lavorazione a maglia 7G
Protezione contro il calore non disponibile
Protezione contro il freddo Ottima
Traspirazione buona
Sensibilità tattile moderata
Presa da bagnati Ottima
Presa se sporchi d’olio buona
Privi di DMF no
Privo di siliconi no
Indossabilità buona
Normativa EN 511
EN 388 2241X
EN 511 02X
Materiale supporto Cotone
Rivestimento Lattice
Variante del rivestimento Palmo
Colore blu / giallo
CE CE 2241
EN 388 resistenza all’abrasione 2
EN 388 resistenza alla perforazione 1
EN 388 resistenza al taglio 2
EN 388 resistenza allo strappo 4
Peso 45 g
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti di protezione dal freddo
Tipo di prodotto Guanti di protezione dal freddo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094813 8
EAN / GTIN 4260144428481
Codice del produttore 1603W/8

Descrizione

Esecuzione:

1603 W. Guanto di protezione dal freddo senza cuciture con rivestimento in lattice. Il rivestimento ruvido assicura una presa eccezionale quando si manipolano componenti oleosi. Buona visibilità grazie al materiale di supporto giallo neon.

Uso:

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Paio di guanti di protezione dal freddo 1603 W, Misure guanti da lavoro: 8

Paio di guanti di protezione dal freddo 1603 W, Misure guanti da lavoro: 8

su richiesta
Disponibile a magazzino
198 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
6,66 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 12  pezzi
5,55 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
720 pezzi in magazzino
12,35 €
9,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
EN 511 02X X2X
Materiale supporto Cotone Poliestere
Utilizzo riutilizzabile riutilizzabile
Misure guanti da lavoro 8 8
EN 388 2241X 4X42C
Categoria di protezione Categoria II Categoria II
Variante del rivestimento Palmo Rivestimento a 3/4

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello