Säulenstativ RK-10A

Artikel-Nr.: 492035
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite Stellfläche 150 mm
Tiefe Stellfläche 220 mm
Höhe Stellfläche 230 mm
Produktart Säulenstativ

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 492035
Kopieren
EAN / GTIN 4712805474820
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN ALMERE, Niederlande, www.dino-lite.eu/de/

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles Säulenstativ inklusive Schnell- und Feineinstellung zur wackelfreien Aufnahme auch bei starker Vergrößerung. 180 mm höhenverstellbar, 150 mm horizontaler Auslegearm inklusive 150 mm Verlängerung (360° schwenkbar).

Passend für:

Alle Dino-Lite Modelle.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript