{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
für Backenbreite | 125 mm | |
L | 264 mm | |
L1 | 16 mm | |
Höhe | 28 mm | |
Absatzlänge b | 270 mm | |
b1 | 240 mm | |
Gewicht | 10,8 kg | |
passend zu Farbcode | HD-GARANT | |
Produktart | Drehplatte |
Artikelnummer |
362015 125
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197315441
Kopieren |
|
Herstellernummer |
362015 125
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |