Base pivotante 125 mm

Réf.: 362015 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour largeur mors 125 mm
L 264 mm
L1 16 mm
Hauteur 28 mm
Longueur d'épaulement b 270 mm
b1 240 mm
Poids 10,8 kg
Pour code couleur HD-HOLEX
Type de produit Base pivotante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 362015 125
EAN / GTIN 4045197315441

Description

Exécution:

  • Base tournante avec rainures longitudinales pour un positionnement rapide et précis de l'étau.
  • 360 traits de graduation (4×90°) très lisibles sur le vernier de la base tournante. Fixation aisée sur la table de la machine-outil grâce aux fentes de serrage.

Adapté(s) pour:

Etaux haute pression 362010.