• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Otočná deska, Pro šířku čelistí: 125mm

Artiklové číslo: 362015 125
Sleva
17 125,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 264 mm
Hloubka 240 mm
Tloušťka 28 mm
Druh produktu Točna
Hmotnost 10,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362015 125
EAN / GTIN 4045197315441
Číslo výrobce 362015 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Otočná deska s podélnými drážkami pro přesné a rychlé vyrovnání upínače.
  • 360 dílků (4×90°) dobře čitelných na stupnici otočné desky. Pomocí upínacích drážek možnost snadného upínání na stole stroje.

Vhodné pro:

Vysokotlaký svěrák č. 362010.