Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Drehplatte, für Backenbreite: 125mm

Artikel-Nr.: 362015 125

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite
264 mm
Tiefe
240 mm
Stärke
28 mm
Produktart
Drehteller
Gewicht
10,8 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362015 125
EAN / GTIN 4045197315441
Herstellernummer 362015 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Drehplatte mit Längsnuten zum exakten und schnellen Ausrichten des Spanners.
  • 360 Teilstriche (4×90°) gut lesbar auf der Skala der Drehplatte. Über Spannschlitze leichte Befestigungsmöglichkeit auf dem Maschinentisch.

Passend für:

Hochdruck-Schraubstock Nr. 362010.