Piastra girevole 125 mm

Codice art.: 362015 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per larghezza ganasce 125 mm
L 264 mm
L1 16 mm
Altezza 28 mm
Lunghezza gradino b 270 mm
b1 240 mm
Peso 10,8 kg
Per codice a colori HD-HOLEX
Tipo di prodotto Piastra girevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 362015 125
EAN / GTIN 4045197315441

Descrizione

Esecuzione:

  • Piastra girevole con scanalature longitudinali per allineamento preciso e rapido della morsa.
  • 360 tacche (4×90°) di facile lettura sulla scala del supporto girevole. Facilità di montaggio sul banco macchina tramite le asole di fissaggio.

Per:

Morsa pneumatica a vite n. art. 362010.