Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Disc rotativ, Pentru lăţimea bacurilor: 125mm

Cod articol.: 362015 125

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru lăţimea bacurilor (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 264 mm
Adâncime 240 mm
Concentrație 28 mm
Tip produs Disc rotativ
Greutate 10,8 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 362015 125
EAN / GTIN 4045197315441
Număr producător 362015 125
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Disc rotativ cu canal longitudinal pentru alinierea exactă şi rapidă a dispozitivului de prindere.
  • 360 diviziuni (4×90°) uşor lizibile pe scala discului rotativ. Posibilitate de prindere uşoară pe masa maşinii prin fantele de prindere.

Adaptat pentru:

Menghină de înaltă presiune Cod 362010.