• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Einweg-Handschuh-Set VersaTouch® 92-200, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094719 10
Kopieren
Setpreis 100 Stück (0,14 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Nicht verfügbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
  • EN 374: Typ C
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • Norm/Verordnung: EN 374

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
EN 374 Typ C
Material Nitril
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Trägermaterial Nitril
Beschichtung Nitril
Stärke 0,07 mm
Länge 240 mm
Inhalt 100
Gewicht 2,2 g
Farbe blau
Anwendungsbereich Präzision
Handschuhgröße 10
Wandstärke 0,07 mm
Norm/Verordnung EN 374
AQL 1,5
Verwendung einweg
Permeationszeit bei Aceton 99 % <10 min
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % <10 min
Permeationszeit bei Methanol 99 % <10 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % <10 min
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Einweghandschuh
Produktart Einweghandschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094719 10
Kopieren
EAN / GTIN 076490479343
Kopieren
Herstellernummer 92-200/9,5-10
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beschreibung

Ausführung:

Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III. Puderfrei.
VersaTouch® 92-200. Latexfrei - kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. Ideal zum Umgang mit fetthaltigen Lebensmitteln. Strukturierte Fingerspitzen. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb