{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | VersaTouch® 92-200 | |
| Temps de perméation pour l’acétone 99 %, protection contre les produits chimiques | <10 min | |
| Temps de perméation pour l’acide sulfurique 96 %, protection contre les produits chimiques | <10 min | |
| Temps de perméation pour le méthanol 99 %, protection contre les produits chimiques | <10 min | |
| Temps de perméation pour l’hydroxyde de sodium 40%, protection contre les produits chimiques | >480 min | |
| Temps de perméation pour l’isopropanol 99 %, protection contre les produits chimiques | <10 min | |
| Résistance aux produits chimiques | J | |
| Contenu, pièces | 100 pc. | |
| Type | Type C | |
| Epaisseur | 0,07 mm | |
| Matériau revêtement, revêtement complet | Nitril | |
| Couleur | bleu | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre les produits chimiques | |
| Taille de gants | 10 | |
| Domaine d’application | précision | |
| Réutilisation | jetable | |
| Unité | Pièce | |
| AQL (Accepted Quality Level) | 1,5 | |
| Norme | EN 374:2016 | |
| Substrat | nitril | |
| Revêtement | revêtement complet | |
| Avec doublure | non | |
| Caractéristiques | Sans silicone; certification pour contact avec denrées alimentaires; propriété hypoallergénique; sans latex | |
| Catégorie de protection | III | |
| Longueur totale | 240 mm | |
| Poids total | 2,2 g |
| Référence article | 094719 10 | |
| EAN / GTIN | 076490479343 | |
| Réf. fabricant | 92-200/9,5-10 | |
| Fabricant/personne responsable | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |