• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada jednorázových rukavic VersaTouch® 92-200, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094719 10
Nastavit cenu 100 ks (CZK 3,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Nastavit cenu 100 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce VersaTouch® 92-200
Doba permeace acetonu 99 %, Ochrana proti chemikáliím <10 min
Doba permeace kyseliny sírové 96 %, Ochrana proti chemikáliím <10 min
Doba permeace methanolu 99%, Ochrana proti chemikáliím <10 min
Doba permeace hydroxidu sodného 40 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min
Doba permeace isopropanolu 99 %, Ochrana proti chemikáliím <10 min
Odolnost vůči chemikáliím J
Obsah ks 100 ks
Typ Typ C
Tloušťka 0,07 mm
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril
Barva Modrá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 10
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití Jednorázové
Jednotka Ks
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 1,5
Norma EN 374:2016
Nosný materiál Nitril
Povlak Plný povlak
S podšívkou ne
Vlastnosti Bez silikonu; Bezlatexové; Schváleno ke kontaktu s potravinami; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany III
Celková délka 240 mm
Hmotnost celkem 2,2 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094719 10
EAN / GTIN 076490479343
Číslo výrobce 92-200/9,5-10
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Sada jednorázových rukavic v dávkovacím boxu. Kategorie III. Neobsahuje pudr.
VersaTouch® 92-200. Bez latexu - nehrozí riziko alergie typu I. Schváleno pro kontakt s potravinami. Ideální pro manipulaci s potravinami, obsahujícími tuk. Strukturované špičky prstů. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374