• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Zestaw narzędzi V / 100-częściowy − wyposażenie podstawowe

Nr art.: 680570
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 3
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081557 LR3
Rodzaj produktu Zestawy narzędzi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 680570
EAN / GTIN 2050001021854

Opis

Zastosowanie:

do wyposażenia wózków narzędziowych, stołów warsztatowych, szaf z szufladami itp.

W dostawie:

Miara zwijana Tajima: 1 szt. nr 462300, wielk. 5
Pilnik półokrągły DICK 200 mm, nacięcie: 1 szt. nr 513200, wielk. 200
Uchwyty do pilników, z drewna: 1 szt. nr 519400, wielk. 120
Zestaw pilników kluczykowych, w kasecie: 1 szt. nr 518950 (6-elementowy)
Szczotka ręczna z drutu stalowego: 1 szt. nr 575000, wielk. 4
Zestaw kluczy płaskich, 2-stronnych GARANT: 1 szt. nr 610610 rozm. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Zestaw kluczy płaskich, 2-stronnych GARANT: 1 szt. nr 615610 rozm. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Zestaw wkrętaków kątowych do śrub 6-kątnych: 1 szt. nr 626072 wielk. 8 (2 - 10 mm)
Zestaw kluczy nasadowych 1/2 cala wraz z częściami napędowymi: 1 szt. nr 638018 rozm. 12 (33-elementowy)
Zestawy wkrętaków Schlitz: 1 szt. nr 660711, wielk. 5 (3,5 - 8 mm)
Próbniki napięcia 150 − 250 V: 1 szt. nr 665014, wielk. 2,5
Wkrętaki, do śrub płaskich, krótkie PB Swiss Tools: 1 szt. nr 664100, wielk. 6,5
Wkrętaki do śrub z główką Phillips, krótkie PB Swiss Tools: 1 szt. nr 668000 wielk. 2K
Zestaw wkrętaków do wkrętów Phillips: 3 szt. nr 668411 wielk. 3 (1-3)
GARANT Szczypce uniwersalne chromowane: 1 szt. nr 700340, wielk. 180
Szczypce do instalacji wodnych KNIPEX®: 1 szt. nr 705700, rozm. 250
Boczne szczypce tnące GARANT chromowane: 1 szt. nr 724840, wielk. 160
Przecinak płaski RENNSTEIG: 1 szt. nr 740500, wielk. 175
Zestaw przebijaków i punktak RENNSTEIG: 1 szt. nr 745600 wielk. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Młotek ślusarski: 1 szt. nr 750125, wielk. 500
Młotek z tworzywa sztucznego Wera z wkładkami uretanowymi: 1 szt. nr 754200, wielk. 32
Punktak PB Swiss Tools 200 mm z rękojeścią z tworzywa sztucznego: 1 szt. nr 831600, wielk. 110
Trójkątne skrobaki żeberkowe z drewnianym uchwytem RENNSTEIG: 1 szt. nr 836010, wielk. 150
Skrobaki płaskie z drewnianym uchwytem RENNSTEIG: 1 szt. nr 837020, wielk. 200
Nóż uniwersalny Tajima, ostrze 18 mm: 1 szt. nr 845030 wielk. 2K
Olejarka z tworzywa sztucznego z rurą z mosiądzu: 1 szt. nr 083529, wielk. 80
Teleskop. chwyt magnetyczny: 1 szt. nr 081650 (długość 160–670 mm)
Latarka, LED: 1 szt. nr 081437 BLACK

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka