Munka forgószék, fa kerekekkel

Cikkszám: 965331
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
  • Szék teherbírása: 120

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Sorozat Base-Tec
Kivitel kerekekkel
Ülőlap szélesség 430 mm
Ülőlap mélység 400 mm
Háttámla magassága 340 mm
Lábkereszt ⌀ 680 mm
Magasságállítási módja Magasságállító kar
Magasságállítási tartomány 420 mm - 600 mm
Állítható dőlésszögű ülőlap nem
Ülőfelület anyaga Bükk-multiplex
Lábkereszt anyaga Acél
Lábkereszt kivitele Görgőkészlet
Váz kivitele 5 karú lábkereszt
Kartámasz pár felszerelése lehetséges nem
Kerekek kivitele A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhoz
Szabvány DIN 68877
Termék fajtája Munka forgószék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965331
EAN / GTIN 4016849295411
Gyártó száma 9653H-3000

Leírás

Kivitel:

Ülőlap és háttámla többszörösen ragasztott bükk-multiplexből, natúr színű lakkozással, lemosható és ellenálló.
Ülőlap (szélesség×mélység): 430×400 mm. Háttámla magasság: 340 mm.

Szabvány:

DIN 68877

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek