{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 2,5 mm | |
Magasságkiegyenlítés | 25 | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Szélesség | 500 mm | |
Mélység | 450 mm | |
Állítható dőlésszög | 0 − 35 fok | |
Súly | 14 kg | |
Termék fajtája | Lábtámasz |
Cikkszám | 965685 | |
EAN / GTIN | 4045197708601 |