GARANT Uni Line piktogramok, Típus: FIRSTAID

Cikkszám: 955474 FIRSTAID
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
339 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Tower; Wall; Panel; Z-Tower
170 mm
Termék fajtája Matrica

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955474 FIRSTAID
EAN / GTIN 4062406587819
Gyártó száma 955474 FIRSTAID
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Matricák szimbolikus piktogramokkal az információk gyors, nonverbális rögzítéséhez és elsősegély állomások láthatóvá tételéhez. Különböző felhasználási területekre. A GARANT Uni Line Tower felső eleméhez, a GARANT Uni Line Z-Tower, az M-es és L-es méretű GARANT Uni Line Panel felső táblájához és a GARANT Uni Line Wall felső jelöléstartójához megfelelő.

Figyelem:

Matrica színe fehér (körvonal).