L-BOXX® műanyag rendszerdoboz, üres, Típus: 102

Cikkszám: 693330 102
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 095 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Alapanyag: ABS
  • IP védettségi osztály: IP X4
  • Koffer tulajdonságai: egymásra helyezhető
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag ABS
IP védettségi osztály IP X4
Koffer tulajdonságai egymásra helyezhető
Külső méret hossz 442 mm
Külső méret szélesség 357 mm
Külső méret magasság 117 mm
Belső méret hossz 375 mm
Belső méret szélesség 313 mm
Belső méret magasság 71 mm
Súly 2,1 kg
Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 693330 102
EAN / GTIN 4045294435783
Gyártó száma 6000002924
Gyártó/felelős személy BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 ZUSMARSHAUSEN, Deutschland, www.l-boxx.com

Leírás

Kivitel:

Ütés- és törésálló ABS műanyag, fröccsenő víznek teljesen ellenáll. A robusztus összeillesztő mechanizmus a kofferek egyszerű és gyors összekapcsolását és szétválasztását, valamint több műanyag rendszerkoffer együttes szállítását teszi lehetővé akár 40 kg-ig. Az ergonomikus kialakítású markolatoknak és fogantyús szerkezetnek köszönhetően kényelmesen hordozható. A fedél akár 100 kg-ig terhelhető, tárolási kapacitás akár 25 kg.

Funkció:

IPX4: Fröccsenő víz ellen minden irányból védett, azonban idegen testek vagy érintés ellen nem.

Figyelem:

Akár 5 darab 102 méretű L-BOXX® szállításához megfelelő görgős kocsi a 693370 sz. 5 méret alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek