HTP D080-06-27-R-LN16 Merülőmarók

Cikkszám: 3104697
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGPLUNGE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104697
EAN / GTIN 7291075217902
Gyártó száma 3104697
L-szám L23980 2706

Leírás

Leírás:

Zapichovací fréza, průměr tělesa (BD) 65 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr břitu (DC) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 6, max. délka břitu (APMX) 3 mm, počet účinných plášťů, čelní strana (ZEFF) 6, celková délka (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 65 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • A hatásos hüvely száma, frontális (ZEFF) 6
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése