HTP LNAR 1006 FR-P IC07 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5607337
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat TANGPLUNGE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5607337
EAN / GTIN 7291075253986
Gyártó száma 5607337
L-szám L23910 1185

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 10,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 10,13 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,5 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 10,13 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,5 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése