HTP D2.50-05-.75-R-LN16 Merülőmarók

Cikkszám: 3104698
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGPLUNGE
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104698
EAN / GTIN 7291075217964
Gyártó száma 3104698
L-szám L23980 2237

Leírás

Leírás:

Merülő malmok, test átmérő (BD) 1,89 ″, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 2 ″, vágási átmérő (DC) 5-3 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,118 ″, arc hatékony vágóél száma (ZEFF) 5, teljes hossz (OAL) 1-1 / 4 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,89”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,118”
  • Arc hatékony vágóél-számláló (ZEFF): 5
  • Teljes hossz (OAL): 1-3/4″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése