HTP LNMT 1006 ER IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5607381
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGPLUNGE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607381
EAN / GTIN 7291075253993
Gyártó száma 5607381
L-szám L23910 1267

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 10,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 9,96 mm, vágóbetét szélessége (W1) 6,5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 9,96 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,5 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése