XNMU 090408-PNTN ST900

Cikkszám: 227782 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELISLOT
Váltólapka ISO kód XNMU 090408-PNTN
Típus ST900
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség IC5400
Szerszámanyag HM
Előtolás fz 0,15 mm
Cserék / élek száma 8
Geometria PNTN
Gyártó jelölése XNMU 090408-PNTN IC5400
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227782 ST900
EAN / GTIN 7291075426908
Gyártó száma 3343122

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
260
Acél < 900 N/mm²
P
220
Acél < 1100 N/mm²
P
200
Acél < 1400 N/mm²
P
170
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóéllel. Nagyon robusztus kialakítás, különleges vastagságú lapka. Nagy folyamatmegbízhatóság a lapkafészekben való pozitív beépítési helyzetének köszönhetően. Kiválóan kontrolált forgácsképződés és eltávolítás.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
Alkalmazási irányértékek, ha ae max