XNMU 130608PNTN GGG

Cikkszám: 227746 GGG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELISLOT
Váltólapka ISO kód XNMU 130608PNTN
Típus GGG
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség IC810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz 0,15 mm
Cserék / élek száma 8
Geometria PNTN
Gyártó jelölése XNMU 130608PNTN IC810
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227746 GGG
EAN / GTIN 7291075311280
Gyártó száma 5607636

Alkalmazási táblázat

GG
K
300
GGG
K
240
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóéllel. Nagyon robusztus kialakítás, különleges vastagságú lapka. Nagy folyamatmegbízhatóság a lapkafészekben való pozitív beépítési helyzetének köszönhetően. Kiválóan kontrolált forgácsképződés és eltávolítás.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
Alkalmazási irányértékek, ha ae max