SYHU 0704ADTN, IC810, Típus: GGG

Cikkszám: 222520 GGG
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DOVEIQMILL
Váltólapka ISO kód SYHU 0704ADTN
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus IC810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,25 mm
Cserék / élek száma 8
Geometria ADTN
Lapkavastagság E 4,76 mm
Gyártó jelölése IQ845 SYHU 0704ADTN IC810
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 222520 GGG
EAN / GTIN 7291075311754
Gyártó száma 5607521

Alkalmazási táblázat

GG
K
270
GGG
K
220
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas váltólapka 8 vágóéllel. Nagyméretű, közel sík élszakasz a jó felületminőség érdekében. Pozitív homlokszög az optimális forgácstörés érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DOVEIQMILL" Összes megtekintése