{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | DOVEIQMILL | |
| Váltólapka ISO kód | SYHU 0704ADN-P | |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
| Típus | IC28 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Előtolás fz / fog | 0,25 mm | |
| Cserék / élek száma | 8 | |
| Geometria | ADN-P | |
| Lapkavastagság E | 4,76 mm | |
| Gyártó jelölése | IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28 | |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
| Cikkszám | 222510 ALU | |
| EAN / GTIN | 7291075311822 | |
| Gyártó száma | 5667874 |