SYHU 0704ADN, IC330, Típus: INOX

Cikkszám: 222515 INOX
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DOVEIQMILL
Váltólapka ISO kód SYHU 0704ADN
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus IC330
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,16 mm
Cserék / élek száma 8
Geometria ADN
Lapkavastagság E 4,76 mm
Gyártó jelölése IQ845 SYHU 0704ADN IC330
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 222515 INOX
EAN / GTIN 7291075311778
Gyártó száma 5607523

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
110
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas váltólapka 8 vágóéllel. Nagyméretű, közel sík élszakasz a jó felületminőség érdekében. Pozitív homlokszög az optimális forgácstörés érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DOVEIQMILL" Összes megtekintése