SYHU 0704ADTN, IC810, Tipo: GGG

Número de artículo: 222520 GGG
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
105 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 8 ud.
Dirección de uso neutro
Código ISO SYHU 0704ADTN
Material de corte MD
Grosor de la inserción T 4,2 mm
Radio angular R 0,8 mm
Serie DOVEIQMILL
Denominación del fabricante IQ845 SYHU 0704ADTN IC810
Forma básica forma cuadrangular
Grosor de la placa de corte S 4,2 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 4,6 mm
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Rompevirutas sí
Número de opciones de uso 8 ud.
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 222520 GGG
EAN / GTIN 7291075311754
Número del fabricante 5607521

Tablas de Aplicación

GG
K
270
GGG
K
220
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte de dos lados con 8 aristas de corte. Bisel plano grande para altas calidades de superficie. Ángulo de desprendimiento positivo para una rotura óptima de la viruta.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,6 … 1,0 × D / ap máx. = 4,6 mm.
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.