{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de lèvres | 8 pc. | |
| Code ISO | SYHU 0704ADTN | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Nuance | IC810 | |
| Epaisseur de plaquette T | 4,76 mm | |
| Profondeur de coupe max. ap | 4,6 mm; 4,6 mm | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | DOVEIQMILL | |
| Référence fabricant | IQ845 SYHU 0704ADTN IC810 | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Epaisseur plaquette S | 4,76 mm | |
| Profondeur de coupe ap, max. | 4,6 mm | |
| Profondeur de coupe application | rainures pleines; chanfreinage | |
| Avance, min. fz | 0,25 mm | |
| Avance, max. fz | 0,25 mm | |
| Groupe d’usinage | K (fonte) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | IC810 | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | SYHU 0704 | |
| Désignation de la plaquette | SYHU 0704ADTN | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Pour matériau | fonte grise (K) | |
| Classe de tolérance | H | |
| Procédé d’usinage | surfaçage (FPL) | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 8 pc. | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 1,5 |
| Référence article | 222520 GGG | |
| EAN / GTIN | 7291075311754 | |
| Réf. fabricant | 5607521 |