SYHU 070400N-MM ST1400

Cikkszám: 222514 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DOVEIQMILL
Váltólapka ISO kód SYHU 070400N-MM
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség IC830
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,18 mm
Cserék / élek száma 8
Geometria ADN-MM
Lapkavastagság E 4,76 mm
Gyártó jelölése IQ845 SYHU 070400N-MM IC830
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222514 ST1400
EAN / GTIN 7291075311815
Gyártó száma 5667044

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
240
Acél < 750 N/mm²
P
220
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
160
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas váltólapka 8 vágóéllel. Nagyméretű, közel sík élszakasz a jó felületminőség érdekében. Pozitív homlokszög az optimális forgácstörés érdekében.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.