SYHU 0704ADN-MM, IC830, Típus: ST1400

Cikkszám: 222513 ST1400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DOVEIQMILL
Váltólapka ISO kód SYHU 0704ADN-MM
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus IC830
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,18 mm
Cserék / élek száma 8
Geometria ADN-MM
Lapkavastagság E 4,76 mm
Gyártó jelölése IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC830
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 222513 ST1400
EAN / GTIN 7291075311808
Gyártó száma 5607526

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
220
Acél < 750 N/mm²
P
190
Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
130
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas váltólapka 8 vágóéllel. Nagyméretű, közel sík élszakasz a jó felületminőség érdekében. Pozitív homlokszög az optimális forgácstörés érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DOVEIQMILL" Összes megtekintése