Leírás:
Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, átmérő (DC/DCX) 169,4 mm, vágótestek száma (CICT) 15, kerékagy átmérő (DHUB) 92 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm
Jellemző:
- Arbor stílus C..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
- Átmérő (DC/DCX) 169,4 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 169,4 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 15
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4,6 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 92 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése IQ845 SYHU 0704ADN
- Teljes hossz (OAL) 63 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 50 fok