SYHU 0704ADTN GGG

Codice art.: 222520 GGG
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DOVE-IQ-MILL
Codice ISO Inserto SYHU 0704ADTN
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo IC810
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Geometria ADTN
Spessore inserto E 4,76 mm
Denominazione originale prodotto IQ845 SYHU 0704ADTN IC810
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 222520 GGG
EAN / GTIN 7291075311754
Codice del produttore 5607521

Tabella dati

GG
K
270
GGG
K
220
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 8 taglienti. Notevole smusso di spianatura per qualità delle superfici elevate. Angolo di spoglia superiore positivo per una rottura ottimale dei trucioli.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
Valori indicativi per ae = 0,6 ... 1,0×D / ap max = 4,6 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript