{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | DOVEIQMILL | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SYHU 0704ADTN | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | IC810 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,25 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Geometrija | ADTN | |
Debljina pločica | 4,76 mm | |
Oznaka proizvođača | IQ845 SYHU 0704ADTN IC810 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 222520 GGG | |
EAN / GTIN | 7291075311754 | |
Broj proizvođača | 5607521 |